BATERIA GETAC S410

Ref.: WW05240133
BATERIA GETAC S410

Descripción

BATERIA GETAC S410

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Longitud

138.4 mm
Más Información

Anchura

72.3 mm
Más Información

Tensión de las pilas

10.8 V
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

330 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

6900 mAh
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Altura

20.1 mm
Más Información
Scroll to top