Batería para bomba de vacío

Ref.: 0700956080
Ver todas las versiones
BATERIA-BOMBA-VACÍO-18V-6AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA-BOMBA-VACÍO-18V-6AH
Batería para bomba de vacío
  • Batería Li – Ion de 18V.
  • Capacidad: 5 Ah.
  • Peso: 600 g.

Esta batería solo es válida para la bomba de vacío a batería (Art. Nº 0701956080).

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

600 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

6 Ah
Más Información

Descripción de tipo

18 V, 6 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0700956080

Ficha Técnica

32408513.pdf

Hoja de datos de seguridad

04949221.PDF
Scroll to top