Cargador de batería

Ref.: 07008961
Ver todas las versiones
CARGADOR 10,8V LI-ION AL 60-LI-2A
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR 10,8V LI-ION AL 60-LI-2A
Cargador de batería
AL 60-LI-2A
Cargador LI-ION 10,8 V

Potencia de salida

30 W
Más Información

Clase de protección IP

IP 30
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

145 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tensión de entrada

220 V/CA
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Tensión de entrada máxima

240 V/CA
Más Información

Tiempo de carga

60 min
Más Información

Corriente de carga máxima

2 A
Más Información

Tensión de entrada mínima

100 V/CA
Más Información

Longitud del cable

2 m
Más Información

Tensión nominal

10.8 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

440.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Tensión de entrada mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07008961

Ficha Técnica

32409860.pdf
Scroll to top