Batería 21 V 1.5 Ah

Ref.: 9501016797
Ver todas las versiones
BATERIA 21 V 1.5 AH PARA 9501016972
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA 21 V 1.5 AH PARA 9501016972
Batería 21 V 1.5 Ah

Características

  • A batería 21V.

Garantía

  • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Tensión nominal máxima

21 V
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

430 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1500 mAh
Más Información

Descripción de tipo

No type descripted
Más Información

Peso del producto (por artículo)

395.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

9501016797

Ficha Técnica

576598751.pdf
Scroll to top