Batería recargable LI-CV-18 V

Ref.: 0700916535
Ver todas las versiones
BATERIA 18V 5.0AH LI-ION
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA 18V 5.0AH LI-ION
Batería recargable LI-CV-18 V
Packs de baterías potentes y resistentes

Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria

Tecnología de ion de litio

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicación del estado de carga en la batería

Compatible con productos a batería de 18 V actuales

Máquinas adecuadas

Würth BS 18-A CombiWürth BS 18-A PowerWürth BS 18-A solid combiWürth BS 18-A sólidoWürth SBS 18-A
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Cargadores adecuados

AL 30-CV-Li
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tiempo de carga

65 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

623 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

702.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0700916535

Ficha Técnica

32409855.pdf

Ficha Técnica

32409857.pdf

Hoja de datos de seguridad

05122216.PDF
Scroll to top