Bata

Ref.: M406091005
Ver todas las versiones

BATA MANGA LARGA ESD MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BATA MANGA LARGA ESD MARINO 3XL
Bata
ESD
Bata con propiedades antiestáticas ideal para ambientes en los que se requiera disipar la corriente estática.

65% poliéster, 33% algodón, 2% fibra antiestática - 210 gr/m2

  • Cierre frontal con corchetes ocultos.
  • Puños ajustables mediante velcro.
  • Modelo unisex.
  • Adecuado para ambientes ESD.
  • Certificado en normas EN1149:5-2018 y EN ISO 61340-5-1.

Material

65 % poliéster, 33 % algodón, 2 % fibra antiestática
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

210 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

1149-561340-5-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Normas

EN 1149-5, EN 61340-5-1
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M406091005

Ficha Técnica

566770114.pdf
Scroll to top