Bastidor metálico

Ref.: 0891350011
Ver todas las versiones
BASTIDOR METÁLICO PARA MOPA 60CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASTIDOR METÁLICO PARA MOPA 60CM
Bastidor metálico

Características:

  • Bastidor metálico con base de plástico de 60 cm.
  • Plataforma de plástico muy ligero.

Material

Metal
Más Información

Longitud

60 cm
Más Información

Anchura

9.5 cm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Altura

5 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

60 x 9,5 x 5 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891350011

Ficha Técnica

316292413.pdf
Scroll to top