Herraje deslizante para armario de esquina VS COR Flex

Ref.: 0683730380
Ver todas las versiones
BASTIDOR FLEX CORNER MOD.900MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASTIDOR FLEX CORNER MOD.900MM
Herraje deslizante para armario de esquina VS COR Flex
Para módulos de entre 900 y 1200 mm de ancho
  • Con funciones integradas de amortiguación y autocierre en ambas guías
  • Montaje sencillo con plantilla, por lo que no es necesaria ninguna medición

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

485 mm
Más Información

Superficie

Recubierto de plástico
Más Información

Material del extracto

Acero
Más Información

Material del marco

Acero
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

450 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

900 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Superficie del cajón

Cincado
Más Información

Altura útil mínima de instalación

530 mm
Más Información

Superficie del marco

Recubierto de plástico
Más Información

Capacidad de carga

28 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.299 g
Más Información
Scroll to top