Base de seguridad de 3 enchufes

Ref.: 0969303201
Ver todas las versiones
BASE TRIPLE SEG. TIPO F DE GOMA IP44

Descripción

BASE TRIPLE SEG. TIPO F DE GOMA IP44
Base de seguridad de 3 enchufes

Base eléctrica de múltiples enchufes para uso intensivo en interiores y exteriores.

Se puede conectar a un cable de goma de 3x2,5 mm2.

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

RBR
Más Información

Diámetro máximo del cable

13 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Diseño

Con tapa
Más Información

Color

Negro
Más Información

Salida del cable

Conector de goma triple con tapa
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

377.600 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información
Scroll to top