Sistema nivelación clic manual para cerámica

Ref.: 0519199012
Ver todas las versiones
BASE-TORNILLO-LINEAL-SISTEMA-CLIC-2MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE-TORNILLO-LINEAL-SISTEMA-CLIC-2MM
Sistema nivelación clic manual para cerámica
Sistema rápido, sencillo y manual para una nivelación precisa durante el proceso de colocación de cerámica con adhesivos cementosos

Características

  • El sistema consta de dos piezas: bases de tornillo de diferentes anchuras de junta y colocación, y tapa patentada que facilita la inserción y extracción de la base.
  • Las piezas están realizado en polipropileno.
  • Para la colocación de baldosas en suelos y paredes.
  • Apto para todo tipo de materiales como cerámica, gres, porcelánico, mármol, granito, etc.
  • Para piezas de espesor entre 2 y 20mm.
  • Única zona de rotura de la base tornillo, en la unión del vástago y la base.

Ventajas

  • Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de cerámica.
  • Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
  • Nivelación sin el uso de herramienta.
  • La tapa se puede re-utilizar.
  • Podemos acceder a zonas de difícil acceso.
  • En los modelos de base X y T reducimos el número de piezas a colocar y evitamos el uso de crucetas.

Beneficios

  • Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.
  • Ahorro de tiempo de colocación y de material.

Insertar la base del tornillo calzando la cerámica, ponga la tapa sobre el vástago del tornillo, hacer girar la parte superior de la tapa para acabar de presionar la base y conseguir nivelar la baldosa. A las 24 horas procederemos a retirar la base, golpeando siempre en dirección de la junta. Podemos retirar de manera fácil el vástago liberando la tapa.


El modelo de base lineal se instala a 5cm de vértice de la cerámica para cualquier tipo de colocación.


Los modelos de base X y T, se instalan justo en los vértices para aplicaciones de junta corrida (base X) o trabadas (base T), evitando el uso de otros elementos, la anchura mínima para estos modelos ha de ser de 2 mm.


No es compatible con Sistema de nivelación 2 puntos Würth.


No romper la base en contra del sentido de la junta.

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Grosor

34 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.300 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0519199012

Ficha Técnica

59954873.pdf
Scroll to top