Bases para bisagras

Ref.: 0683160352
Ver todas las versiones

BASE SOFTLINE 3.0 NI H2 TACO REG EXC

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE SOFTLINE 3.0 NI H2 TACO REG EXC
Bases para bisagras
SOFTLINE 3.0
  • Base en cruz.
  • Con clip.
  • Fijación 2 puntos.
  • Fabricado en acero.
  • Acabado niquelado o en acabado negro.
  • Regulación frontal +1,5 excéntrica.

Tornillería recomendada: cabeza gota sebo.


El color del tornillo se recomienda no difierir en el color de la base.


Las Bases conjuntamente a las bisagras configuran SOFTLINE 3.0

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

Acero C
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

A presiónWith 5 mm expanding dowel
Más Información

Longitud

0.40 mm
Más Información

Anchura

0.25 mm
Más Información

Descripción de tipo

SOFTLINE 3.0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.400 g
Más Información

Altura

0.30 mm
Más Información

Certificado de Ensayo

669763289.pdf

Catálogo General

0683160352

Ficha Técnica

667369533.pdf

Ficha Técnica

667369536.pdf

Ficha Técnica

667409079.pdf
Scroll to top