Base prensa cable

Ref.: 0880998004
Ver todas las versiones
BASE PRENSA CABLE CU-(NI)-D4

Descripción

BASE PRENSA CABLE CU-(NI)-D4
Base prensa cable
Para crimpar y fijar cables de acero. Material: cobre niquelado
  • Para producir conexiones de extremo de cable no desmontables
  • El proceso se lleva a cabo con las mordazas de crimpado adecuadas y la crimpadora B12

Estos productos no han sido diseñados y fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

CU
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Longitud interior

8.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Ancho interior

4.4 mm
Más Información

Grosor

1.7 mm
Más Información

Diámetro exterior

7.8 mm
Más Información

Otro estándar

WN 0880-998
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de alambre

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.795 g
Más Información

Normas

WN 0880-998
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top