Toma de pared CEE 250/400 V, 6 H

Ref.: 0969730516
Ver todas las versiones
B.MURAL WURTH ROJA 3PNT16A-IP44
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

B.MURAL WURTH ROJA 3PNT16A-IP44
Toma de pared CEE 250/400 V, 6 H
Cierre de carcasa con llave

Para uso en interiores y exteriores

Entrada de cable

Prensaestopas de fijación M25 mm
Más Información

Número de polos eléctricos

5 Uds
Más Información

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 21
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

139 mm
Más Información

Tipo de mecanismo de bloqueo

Acoplamiento de tornillo
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

97 mm
Más Información

Material de los contactos

Latón
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

259.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0969730516

Ficha Técnica

32408140.pdf
Scroll to top