Patín protector para muebles, redondo

Ref.: 0683550369
Ver todas las versiones
BASE-DESLIZ-SA-PTFE-D25X1,5MM

Descripción

BASE-DESLIZ-SA-PTFE-D25X1,5MM
Patín protector para muebles, redondo
Para pegar con el patín de PTFE
Excelentes propiedades deslizantes sobre suelos textiles
  • Fácil montaje adhesivo
  • En 2 diámetros diferentes
  • Patines de PTFE con excelentes propiedades deslizantes, ideales para suelos textiles

Material

PTFE
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Altura

1.5 mm
Más Información
Scroll to top