Base de suelo para el acondicionador de aire

Ref.: 0862423023
Ver todas las versiones
BASE-SUELO-UNIDAD-EXT-A/A-PVC-450MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE-SUELO-UNIDAD-EXT-A/A-PVC-450MM
Base de suelo para el acondicionador de aire
  • De PVC rígido
  • Para colocar la unidad externa en el suelo
  • Capacidad de carga máxima de un par: 400 kg
  • Con tornillería de montaje galvanizada, goma antideslizante y tapones de dos orificios

Material

PVC
Más Información

Capacidad de carga máx.

120 kg
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Color

Marfil
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

740.000 kg
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

450 x 85 x 80 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0862423023

Ficha Técnica

358665493.pdf
Scroll to top