BASE-REGULACION-EXCENTRICA-H2-TETON-5MM

Ref.: 0683138911
Ver todas las versiones
BASE-REGULACION-EXCENTRICA-H2-TETON-5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE-REGULACION-EXCENTRICA-H2-TETON-5MM

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683138911

Ficha Técnica

32406979.pdf
Scroll to top