Base en cruz para bisagra TIOMOS 1D

Ref.: F058139748
Ver todas las versiones

BASE CRUZ REG EXC ATORN TIOMOS H3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE CRUZ REG EXC ATORN TIOMOS H3
Base en cruz para bisagra TIOMOS 1D
Con fijación de cuatro puntos para una fijación firme al lateral del mobiliario
  • Autobloqueo en cualquier posición, con ajuste de altura (HV) conveniente mediante tornillo roscado
  • El ajuste 3D permite ajustar fácilmente la disposición de las juntas

Todos los ajustes se pueden hacer independientemente unos de otros mediante un destornillador con varilla circular

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Para tornillos Assy Ø 3,5 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Número de puntos de montaje

4 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Catálogo General

F058139748

Ficha Técnica

32407060.pdf

Ficha Técnica

32407082.pdf
Scroll to top