BISAGRA REGULABLE PARA PEFIL ALU

Ref.: F015072860
Ver todas las versiones
BISAGRA REGULABLE PARA PEFIL ALU
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA REGULABLE PARA PEFIL ALU

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Montaje mediante ranuras
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Automático

Sí
Más Información

Ángulo de apertura

94 grados
Más Información

Se puede utilizar para los armarios angulares

45 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.520 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F015072860

Ficha Técnica

32406957.pdf
Scroll to top