Base para bisagra tradicional

Ref.: 0683132325
Ver todas las versiones
BASE CHAPA TETON 5MM H0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE CHAPA TETON 5MM H0
Base para bisagra tradicional
SERIE
Base simétrica, en forma de cruz, premontada
  • Premontado con vástagos de expansión de Ø 5 mm
  • Ajuste vertical con placa de nylon

Incluye tornillos de fijación

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Profundidad del taladro

7.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5 mm
Más Información

Altura de la placa de montaje

0
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.060 g
Más Información

Distancia entre el tope y el centro del orificio

37 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683132325

Ficha Técnica

652495678.pdf
Scroll to top