Base para bisagra tradicional

Ref.: 0683132321
Ver todas las versiones
BASE-BISAGRA-PARA-WUPO-H3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE-BISAGRA-PARA-WUPO-H3
Base para bisagra tradicional
SERIE
Base, en forma de cruz

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Regulación de altura

Ranura de +/- 2 mm
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

3
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Distancia entre el tope y el centro del orificio

37 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683132321

Ficha Técnica

652495678.pdf

Ficha Técnica

663915298.pdf
Scroll to top