Patín protector para muebles

Ref.: 0683550365
Ver todas las versiones

BASE-ANTIDESLIZ-SA-NONSLIP-D28X3MM

Descripción

BASE-ANTIDESLIZ-SA-NONSLIP-D28X3MM
Patín protector para muebles
Redonda, adhesiva
Con almohadillas antideslizantes
  • Fácil montaje adhesivo
  • En 3 diámetros diferentes
  • Las almohadillas antideslizantes con función de "frenado", protegen el objeto frente a deslizamientos involuntarios

Material

PLA
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Altura

3 mm
Más Información
Scroll to top