Carril de protección

Ref.: 0957589353
Ver todas las versiones
BARRERA-ANTIGOLPES-PROTECTION-PALTSHLF

Descripción

BARRERA-ANTIGOLPES-PROTECTION-PALTSHLF
Carril de protección
Para una sola hilera de estantes
Se puede utilizar como protección contra golpes frontal para estantes de palés
  • Fabricado con chapa de acero con perfil en U de 100 x 50 x 6 mm
  • 2 protectores esquineros contra impactos de 400 mm de altura
  • Incorpora perfiles sigma
  • Incluye material de montaje

Fije la protección contra golpes con los 4 anclajes de espárrago; monte la barandilla en la protección contra golpes.

Material

Placa de acero
Más Información

Longitud

1250 mm
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25512.000 g
Más Información

Altura

400 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1250 x 230 x 400 mm
Más Información
Scroll to top