Barra de carga PAT de una pieza

Ref.: 071392 223
Ver todas las versiones

BARRA-SUJECIÓN(2400-2520)PAT1000-1NEW

Descripción

BARRA-SUJECIÓN(2400-2520)PAT1000-1NEW
Barra de carga PAT de una pieza
Barra de carga para asegurar cargas pesadas en el interior del vehículo.

Gran área de ajuste con abrazadera ajustable y gancho de alta resistencia

Colocación y bloqueo sencillos y seguros con el elemento de sujeción/bisagra patentado.

Sistema fabricado con un tubo de aluminio reforzado

Muy ligera, Muy ligero, para un manejo óptimo y la mayor fuerza de bloqueo BC.

Estable, duradera y de calidad, se puede reciclar


Bloqueo positivo

Longitud de la sección transversal del perfil

66 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

2 elementos de fijación
Más Información

Fuerza de bloqueo

1000 daN
Más Información

Opción de montaje

Horizontal
Más Información

Se puede utilizar para el grosor abatible mínimo

18 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor abatible máximo

30 mm
Más Información

Rango de ajuste mínimo

2400 mm
Más Información

Rango máximo de ajuste

2520 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

2400 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

2520 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.330 kg
Más Información

Anchura de la sección transversal del perfil

49 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor abatible mínimo/máximo

18-30 mm
Más Información

Longitud + anchura de la sección transversal del perfil

66 x 49 mm
Más Información

Rango mínimo/máximo de ajuste

2400-2520 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

2400-2520 mm
Más Información
Scroll to top