Barra de refuerzo

Ref.: 0963022304
Ver todas las versiones

BARRA-REFUERZO-ESTANTERIAS-HUT1112

Descripción

BARRA-REFUERZO-ESTANTERIAS-HUT1112
Barra de refuerzo
Para reducir la flexión de componentes como estanterías de almacenamiento y estanterías de cajas
  • De tubo de aluminio
  • Se fija al componente utilizando solo una conexión remachada
  • Posibilidad de retroadaptación

Profundidad

80 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

1069 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.110 kg
Más Información

Altura

20 mm
Más Información
Scroll to top