Fabricada en Aluminio. Goma de protección en la parte superior. Dimensiones de la barra: 30 x 8mm. largo 3.000 mm. Dos acabados: Metal Gris RAL 9006 y Metal Gafito RAL 9011.
https://www.wurth.es/barra-rectangular-armario-marron247382BARRA RECTAGULAR PARA ARMARIO GRAFITO Fabricada en Aluminio.<br> Goma de protección en la parte superior.<br> Dimensiones de la barra: 30 x 8mm.<br> largo 3.000 mm.<br> Dos acabados: Metal Gris RAL 9006 y Metal Gafito RAL 9011.https://www.wurth.es/media/catalog/product/cache/a896d6b57fc166892893ad483fd4db13/0/6/0683707002961_1-0_1.jpg0outofstock9999990100999999000https://www.wurth.es/media/catalog/product/0/6/0683707002961_1-0_1.jpg/Barra prendas, herraje interior armario2021-06-07T22:58:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!