Barra rectangular para armario

Ref.: 0683707001
Ver todas las versiones
BARRA RECTANGULAR PARA ARMARIO GRIS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARRA RECTANGULAR PARA ARMARIO GRIS
Barra rectangular para armario
  • Fabricada en Aluminio.
  • Goma de protección en la parte superior.
  • Dimensiones de la barra: 30 x 8mm.
  • largo 3.000 mm.
  • Dos acabados: Metal Gris RAL 9006 y Metal Gafito RAL 9011.

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

3000 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Espesor de material

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 kg
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683707001

Ficha Técnica

32407468.pdf
Scroll to top