Material |
Placa de acero |
Longitud |
2700 mm |
Anchura |
50 mm |
Color |
Naranja puro RAL 2004 |
Capacidad de carga |
3070 kg |
Peso del producto (por artículo) |
14.300 kg |
Altura |
125 mm |
Longitud x anchura x altura |
2700 x 50 x 125 mm |
Catálogo General |
0957589366 |