Barra giratoria de cerradura

Ref.: 0683538
Ver todas las versiones

BARRA CERRADURA 1500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARRA CERRADURA 1500MM
Barra giratoria de cerradura
Para cerraduras para muebles

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

1500 mm
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

285.915 g
Más Información

Catálogo General

0683538

Ficha Técnica

32407446.pdf

Ficha Técnica

32407449.pdf
Scroll to top