BARNIZ-ANTISCRASH-2K-5L Barniz antirrayaduras HS 2K 2:1 Barniz antirrayaduras de bicomponentes High Solid.
Características
Gran brillo, mayor resistencia a las rayaduras y un acabado muy duradero.
Potente protección contra agentes químicos. De fácil pulido una vez seco.
Barniz acrílico de fácil aplicación.
El tiempo de secado entre capas depende de la temperatura (de la carrocería del vehículo, la mezcla y el ambiente) y el tipo de diluyente utilizado, pero el tiempo normal es de entre 5 y 10 minutos.
El tiempo de espera previo a la aplicación al radiador es de 5 a 10 minutos.
Aplique 2 capas para trabajos de pintura generales con un diluyente convencional.
Se puede diluir en diluyente acrílico al 5 %.
Ventajas
La reparación es similar a la pintura original.
Producto con formulación química de fácil aplicación para evitar los problemas de pintura más comunes.
Altamente duradero y protector contra la gasolina, el diésel y la mayoría de productos químicos que pueden dañar la pintura durante la conducción.
Ventajas
Excelente relación calidad/precio
1 vehículo = 2 litros de producto catalizado
Directiva 2004/42/CE
Contenido de VOC en g/l: 486 g/l Subcategoría de producto: Acabado especial. Límite de VOC de fase I (2007): 840 g/l
Únicamente utilice disolventes recomendados por Würth, ya que otros disolventes pueden ser incompatibles con el barniz.
https://www.wurth.es/barniz-antirayada-de-altos-solidos-antiscratch-hs-2k-2-1-5l5866201120BARNIZ-ANTISCRASH-2K-5LBARNIZ-ANTISCRASH-2K-5L<br>Barniz antirrayaduras<br>HS 2K 2:1<br>Barniz antirrayaduras de bicomponentes High Solid.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Gran brillo, mayor resistencia a las rayaduras y un acabado muy duradero.</li><li>Potente protección contra agentes químicos. De fácil pulido una vez seco.</li><li>Barniz acrílico de fácil aplicación.</li><li>El tiempo de secado entre capas depende de la temperatura (de la carrocería del vehículo, la mezcla y el ambiente) y el tipo de diluyente utilizado, pero el tiempo normal es de entre 5 y 10 minutos.</li><li>El tiempo de espera previo a la aplicación al radiador es de 5 a 10 minutos.</li><li>Aplique 2 capas para trabajos de pintura generales con un diluyente convencional.</li><li>Se puede diluir en diluyente acrílico al 5 %.</li></ul><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>La reparación es similar a la pintura original.</li><li>Producto con formulación química de fácil aplicación para evitar los problemas de pintura más comunes. </li><li>Altamente duradero y protector contra la gasolina, el diésel y la mayoría de productos químicos que pueden dañar la pintura durante la conducción.</li></ul><p class="level1">Ventajas</p><P>Excelente relación calidad/precio</P><P>1 vehículo = 2 litros de producto catalizado</P><p class="level1"></p><p class="level1">Directiva 2004/42/CE</p><P>Contenido de VOC en g/l: 486 g/l Subcategoría de producto: Acabado especial. Límite de VOC de fase I (2007): 840 g/l</P><br><P>Únicamente utilice disolventes recomendados por Würth, ya que otros disolventes pueden ser incompatibles con el barniz.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/5441739.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/5441739.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Barnices/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Barnices/Barniz transparente1708112531000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!