Varilla roscada de rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
BARILLA-DIN976-A-A2/70-M20X1,5X110
Descripción
BARILLA-DIN976-A-A2/70-M20X1,5X110
Varilla roscada de rosca fina
DIN 976-1, acero inoxidable A2-70, sin recubrimiento, rosca fina
Material |
A2 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
110 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
20 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
70 |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
228.800 g |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M20 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/barilla-din976-a-a2-70-m20x1-5x110
5065120110
BARILLA-DIN976-A-A2/70-M20X1,5X110
BARILLA-DIN976-A-A2/70-M20X1,5X110<br>Varilla roscada de rosca fina<br>DIN 976-1, acero inoxidable A2-70, sin recubrimiento, rosca fina
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1367694.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1367694.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas/Pieza roscada, rosca fina
1773020434000