Barandilla versátil

Ref.: 0695964710
Ver todas las versiones
BARANDILLA-SEGURIDAD-TEMP.-POLIVALENTE

Descripción

BARANDILLA-SEGURIDAD-TEMP.-POLIVALENTE
Barandilla versátil
Barandilla versátil
  • Barandilla con placa de fijación basculante
  • Garantiza la protección temporal de superficies planas o inclinadas (máx. 30°)
  • Adecuado para instalar un pasamanos o malla de seguridad

Se fija al soporte

  • Con un tornillo de anclaje de 10 mm de diámetro para hormigón
  • Con un tornillo Assy KOMBI para madera de Ø 10

Ejes elevadores, escaleras, balcones, losas

Material

1.0037
Más Información

Diámetro del tubo de inserción

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 kg
Más Información

Altura

1200 mm
Más Información
Scroll to top