Barra de bombín

Ref.: 0688190205
Ver todas las versiones
BAR-PRFLCYL-ASSMBLNG-AID-300MM

Descripción

BAR-PRFLCYL-ASSMBLNG-AID-300MM
Barra de bombín
Práctica herramienta de ajuste para el montaje de los herrajes de la manilla en puertas con bombín
  • Garantiza una alineación precisa de los herrajes de la manilla
  • Evita el agarrotamiento de los bombines en la instalación posterior

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

302.000 g
Más Información

Altura

33 mm
Más Información
Scroll to top