Disco magnético

Ref.: 0714937124
Ver todas las versiones
BANDEJA MAGNETICA 24X14,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BANDEJA MAGNETICA 24X14,5
Disco magnético
Para almacenar de forma sencilla y segura piezas pequeñas magnéticas, incluso de lado.

Sujeción suave a superficies delicadas

Imanes cubiertos de plástico

Resistente

Disco duro con labio muy alto

Material

SST
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Anchura

145 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85051990890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

744.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714937124

Ficha Técnica

32410894.pdf
Scroll to top