Plato magnético

Ref.: 0714937127
Ver todas las versiones
DDU-BANDEJA IMANTADA

Descripción

DDU-BANDEJA IMANTADA
Plato magnético
Ideal para mantener un seguimiento de las piezas metálicas
  • Práctico, gracias a la base magnética: retire tornillos, tuercas y piezas metálicas sin riesgo de perderlos.
  • La cubeta encaja en cualquier superficie metálica (carros de taller, puntales de acero, rieles de soporte metálicos, etc.)
  • Gran área de almacenamiento para piezas.

Material

PLA
Más Información

Altura mínima

55 mm
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Altura máxima

110 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85051990890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

364.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

55-110 mm
Más Información
Scroll to top