Bandeja para baúl acabado espiga

Ref.: 096399 469
Ver todas las versiones
BANDEJA-EXTRAIBLE-ALU-BAUL-ESPIGA

Descripción

BANDEJA-EXTRAIBLE-ALU-BAUL-ESPIGA
Bandeja para baúl acabado espiga
para vehículos con plataforma
Bandeja extraíble para baúl acabado espiga
  • Longitud de la extensión: 700 mm
  • Capacidad de la superficie de carga: 50 kg
  • La bandeja se coloca a la derecha

Cuando pide barras de subestructura, estas se montan en el baúl antes de la entrega. No es posible el montaje posterior.

Material

ALU
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Anchura

660 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.840 kg
Más Información

Altura

200 mm
Más Información
Scroll to top