Bandeja VS ENVI para cajón

Ref.: 0683720613
Ver todas las versiones

BANDEJA CAJON-ENVI-DRAWER-2,7L

Descripción

BANDEJA CAJON-ENVI-DRAWER-2,7L
Bandeja VS ENVI para cajón
Para colgar o colocar en un cajón de organización VS ENVI Drawer o para su uso como elemento organizativo en cajones convencionales, etc.
  • Recipientes de plástico de alta calidad fáciles de limpiar y aptos para lavavajillas hasta 70°

La bandeja se puede colgar o colocar de manera transversal o longitudinal en el cajón de organización VS ENVI Drawer para facilitar el llenado a medida.


Contenido: 1 caja Orga, 2 soportes de montaje

Material

PLA
Más Información

Longitud

204 mm
Más Información

Anchura

204 mm
Más Información

Color

Gris tráfico
Más Información

Capacidad volumétrica

2,7 l
Más Información

Código del sistema armonizado

392490000909
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

Altura

82 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

204 x 204 x 82 mm
Más Información
Scroll to top