Banda perimetral para suelo radiante

Ref.: 0886150025
Ver todas las versiones
BANDA-PERIMETRAL-50MX150MM-8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BANDA-PERIMETRAL-50MX150MM-8MM
Banda perimetral para suelo radiante
Banda perimetral para proteger y aislar la instalación del suelo radiante de manera perimetral, ante posibles dilataciones del mortero
  • Instalación en todas las paredes y puertas de la obra.
  • Incluye cinta autoadhesiva para una instalación más rápida y segura.
  • Dispone de faldón plástico de estanqueidad para evitar la penetración del mortero entre la banda y el panel aislante.
  • Dispone de una parte solapada para facilitar la instalación entre rollos.

Material

PE
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

15 cm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886150025

Ficha Técnica

98470814.pdf
Scroll to top