BANDA-LIJA-CERALINE-100X9000MM-K80 Banda de lija larga en metal CERALINE Metal CERALINE Para un perfecto prelijado de componentes planos y ligeramente perfilados de acero o acero inoxidable con requisitos estrictos para superficies decorativas.
Prelijado muy sencillo, rápido y perfecto con una vida útil extraordinariamente prolongada gracias al grano abrasivo cerámico
Calidad superficial garantizada por el efecto de afilado automático del grano abrasivo cerámico
El recubrimiento de tela permite que el producto funcione a la perfección con el rodillo de contacto, la punta o láminas de mano
Apta para chapa metálica, contenedores, carcasas, armarios de distribución, campanas extractoras, cubiertas y revestimientos
Paso 1: Prelijado con banda de lijado larga de metal CERALINE (seleccione un grano lo más fino posible, en función del estado inicial de la pieza de trabajo y del resultado deseado; número de artículo de ejemplo: 0674418012)
Paso 2: Lijado intermedio con banda de lijado larga de grano compacto metálico (con grano de tamaño 240; número de artículo de ejemplo: 0674518024)
Paso 3: Lijado final (lijado final) con banda de lijado larga de vellón metálico (con versión mediana; número de artículo de ejemplo: 0585441801)
La velocidad de lijado óptima debe elegirse en función del material que vaya a trabajarse (de su espesor y tipo). La velocidad recomendada para la banda de lija es meramente orientativa. La velocidad de la banda y la presión de contacto afectan a la vida útil de la banda de lijado y a los resultados superficiales.
https://www.wurth.es/banda-lija-ceraline-100x9000mm-k80-50674418008BANDA-LIJA-CERALINE-100X9000MM-K80BANDA-LIJA-CERALINE-100X9000MM-K80<br>Banda de lija larga en metal CERALINE<br>Metal CERALINE<br>Para un perfecto prelijado de componentes planos y ligeramente perfilados de acero o acero inoxidable con requisitos estrictos para superficies decorativas. <br><ul><li>Prelijado muy sencillo, rápido y perfecto con una vida útil extraordinariamente prolongada gracias al grano abrasivo cerámico</li><li>Calidad superficial garantizada por el efecto de afilado automático del grano abrasivo cerámico </li><li>El recubrimiento de tela permite que el producto funcione a la perfección con el rodillo de contacto, la punta o láminas de mano</li></ul><br><P>Apta para chapa metálica, contenedores, carcasas, armarios de distribución, campanas extractoras, cubiertas y revestimientos</P><br><P><B>Paso 1: Prelijado con banda de lijado larga de metal CERALINE (seleccione un grano lo más fino posible, en función del estado inicial de la pieza de trabajo y del resultado deseado; número de artículo de ejemplo: 0674418012)</B></P><br/><P>Paso 2: Lijado intermedio con banda de lijado larga de grano compacto metálico (con grano de tamaño 240; número de artículo de ejemplo: 0674518024)</P><br/><P>Paso 3: Lijado final (lijado final) con banda de lijado larga de vellón metálico (con versión mediana; número de artículo de ejemplo: 0585441801)</P><br/><P></P><br/><P>La velocidad de lijado óptima debe elegirse en función del material que vaya a trabajarse (de su espesor y tipo). La velocidad recomendada para la banda de lija es meramente orientativa. La velocidad de la banda y la presión de contacto afectan a la vida útil de la banda de lijado y a los resultados superficiales.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/117443733.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/117443733.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Bandas de lija/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Bandas de lija/Banda de lija, larga2024-02-16T19:52:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!