Banda de lija larga en metal CERALINE

Ref.: 0674418006
Ver todas las versiones

BANDA-LIJA-CERALINE-100X9000MM-K60

Descripción

BANDA-LIJA-CERALINE-100X9000MM-K60
Banda de lija larga en metal CERALINE
Metal CERALINE
Para un perfecto prelijado de componentes planos y ligeramente perfilados de acero o acero inoxidable con requisitos estrictos para superficies decorativas.
  • Prelijado muy sencillo, rápido y perfecto con una vida útil extraordinariamente prolongada gracias al grano abrasivo cerámico
  • Calidad superficial garantizada por el efecto de afilado automático del grano abrasivo cerámico
  • El recubrimiento de tela permite que el producto funcione a la perfección con el rodillo de contacto, la punta o láminas de mano

Apta para chapa metálica, contenedores, carcasas, armarios de distribución, campanas extractoras, cubiertas y revestimientos


Paso 1: Prelijado con banda de lijado larga de metal CERALINE (seleccione un grano lo más fino posible, en función del estado inicial de la pieza de trabajo y del resultado deseado; número de artículo de ejemplo: 0674418012)


Paso 2: Lijado intermedio con banda de lijado larga de grano compacto metálico (con grano de tamaño 240; número de artículo de ejemplo: 0674518024)


Paso 3: Lijado final (lijado final) con banda de lijado larga de vellón metálico (con versión mediana; número de artículo de ejemplo: 0585441801)



La velocidad de lijado óptima debe elegirse en función del material que vaya a trabajarse (de su espesor y tipo). La velocidad recomendada para la banda de lija es meramente orientativa. La velocidad de la banda y la presión de contacto afectan a la vida útil de la banda de lijado y a los resultados superficiales.

Longitud

9000 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño del grano

P60
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material del reverso

Poliéster X
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1189.000 g
Más Información

Velocidad recomendada de la banda de lija

22 m/s
Más Información

Anchura x longitud

100 mm x 9000 mm
Más Información
Scroll to top