Altura de trabajo máxima |
1015 mm |
Profundidad |
750 mm |
Material |
Placa de acero |
Capacidad de carga máx. |
250 kg |
Superficie |
PWD |
Ajustable en altura |
Sí |
Número de rollos |
4 Uds |
Anchura |
2000 mm |
Color de la carcasa |
Gris antracita RAL 7016 |
Material de la encimera |
Haya Multiplex |
Diseño de los rodillos |
2 ruedas giratorias con freno (D: 125 mm)2 ruedas giratorias sin freno (D: 125 mm) |
Superficie de la encimera |
Lacado transparente |
Altura de trabajo mínima |
835 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 kg |
Grosor de la encimera |
40 mm |
Breite x Tiefe x Arbeitshöhe min./max. |
2000 x 750 x 835-1015 mm |
Catálogo General |
5583227003 |