Sistema de banco de trabajo

Ref.: 5583226002
BANCO-TRABAJO-2LEG-1500-RAL7016

Descripción

BANCO-TRABAJO-2LEG-1500-RAL7016
Sistema de banco de trabajo
Banco de trabajo de 1500 mm con 2 patas regulables en altura
Banco de trabajo de sistema modular con una amplia gama de aplicaciones para el uso diario
  • Capacidad de carga uniforme de hasta 400 kg
  • Su encimera maciza garantiza la solidez necesaria además de una gran durabilidad
  • Patas regulables en altura fabricadas en tubo estructural de 60×30 mm con rango de ajuste continuo de altura: de 825 a 1050 mm, lo que permite adaptar la superficie de trabajo de forma óptima a las necesidades del usuario.
  • Una amplia gama de accesorios complementa el banco de trabajo para disponer una estación individual
  • La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante

Altura de trabajo máxima

1090 mm
Más Información

Profundidad

750 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Capacidad de carga máx.

400 kg
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Ajustable en altura

Sí
Más Información

Anchura

1500 mm
Más Información

Color de la carcasa

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Superficie de la encimera

Lacado transparente
Más Información

Altura de trabajo mínima

865 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 kg
Más Información

Grosor de la encimera

40 mm
Más Información

Breite x Tiefe x Arbeitshöhe min./max.

1500 x 750 x 865-1090 mm
Más Información
Scroll to top