BANCO MULTIFUNCIÓN EN131 Taburete multifunción BUDDYSTEP Taburete estable y antideslizante, multifunción y multiusos, que puede usarse a modo de taburete con reposapiés con estante, caballetes, una encimera o un caballete para cortar secciones
Multifunción y multiusos
Caballete en posición vertical para una mesa de trabajo de 0,90 m de altura
Caballete sostenido sobre un lateral para una mesa de trabajo de 0,70 m de altura
Posición de taburete
Posición de caballete para cortar secciones grandes
Posición de caballete con soporte plegado para perfiles pequeños
Balda multifunción y multiposición integrada
Se puede plegar hacia afuera de modo que quede apoyada sobre el puntal, de forma que da espacio para guardar destornilladores
Se puede plegar hacia adentro con un dedo de enclavamiento, con lo que se conforma un borde en el que se pueden dejar tornillos y destornilladores
Producto compacto y ligero
Fácil de cargar en el maletero gracias a su pequeño tamaño
Estable y antideslizante
Puntos de apoyo de caucho estriados y moldeados para un agarre excelente
Peldaño de fundición antideslizante con ensamblaje soldado de caja y espiga
Plataforma y balda para herramientas en madera laminada contrachapada antideslizante
Solidez y firmeza
Base abisagrada y baldas con rodamientos reforzados
Bloqueo mecánico doble, se abre enganchando la plataforma y apoyándola en los largueros
Diseño robusto con articulaciones inmovilizables y soldadura robótica en el peldaño y perfiles de aluminio para una excelente rigidez
Instrucciones incluidas con el taburete
Este taburete multifunción es perfecto para los profesionales que buscan una solución práctica y segura para sus necesidades diarias. Adecuado para trabajadores de la construcción y obras públicas, electricistas, trabajadores sanitarios, pintores, yeseros, fontaneros, carpinteros, técnicos de mantenimiento, etc.
https://www.wurth.es/banco-multifuncion-en1310962975175BANCO MULTIFUNCIÓN EN131BANCO MULTIFUNCIÓN EN131<br>Taburete multifunción <br>BUDDYSTEP<br>Taburete estable y antideslizante, multifunción y multiusos, que puede usarse a modo de taburete con reposapiés con estante, caballetes, una encimera o un caballete para cortar secciones<br><p class="level1">Multifunción y multiusos </p><ul><li>Caballete en posición vertical para una mesa de trabajo de 0,90 m de altura</li><li>Caballete sostenido sobre un lateral para una mesa de trabajo de 0,70 m de altura</li></ul><p class="level1">Posición de taburete</p><ul><li>Posición de caballete para cortar secciones grandes</li><li>Posición de caballete con soporte plegado para perfiles pequeños</li></ul><p class="level1">Balda multifunción y multiposición integrada </p><ul><li>Se puede plegar hacia afuera de modo que quede apoyada sobre el puntal, de forma que da espacio para guardar destornilladores</li><li>Se puede plegar hacia adentro con un dedo de enclavamiento, con lo que se conforma un borde en el que se pueden dejar tornillos y destornilladores</li></ul><p class="level1">Producto compacto y ligero </p><ul><li>Fácil de cargar en el maletero gracias a su pequeño tamaño</li></ul><p class="level1">Estable y antideslizante </p><ul><li>Puntos de apoyo de caucho estriados y moldeados para un agarre excelente</li><li>Peldaño de fundición antideslizante con ensamblaje soldado de caja y espiga</li><li>Plataforma y balda para herramientas en madera laminada contrachapada antideslizante</li></ul><p class="level1">Solidez y firmeza </p><ul><li>Base abisagrada y baldas con rodamientos reforzados</li><li>Bloqueo mecánico doble, se abre enganchando la plataforma y apoyándola en los largueros</li><li>Diseño robusto con articulaciones inmovilizables y soldadura robótica en el peldaño y perfiles de aluminio para una excelente rigidez</li></ul><br><P>Instrucciones incluidas con el taburete</P><br>Este taburete multifunción es perfecto para los profesionales que buscan una solución práctica y segura para sus necesidades diarias. Adecuado para trabajadores de la construcción y obras públicas, electricistas, trabajadores sanitarios, pintores, yeseros, fontaneros, carpinteros, técnicos de mantenimiento, etc.https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4390448.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4390448.jpg/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Escaleras y escalones/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Escaleras y escalones/Escalera de tijera con plataforma1708112484000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!