Banco de trabajo para máquinas

Ref.: 071593 127
Ver todas las versiones
BANCO DE TRABAJO PARA MÁQUINAS 3500W
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BANCO DE TRABAJO PARA MÁQUINAS 3500W
Banco de trabajo para máquinas
3500W
Banco de trabajo universal con conexión eléctrica para ingletadora y sierra cinta

Estructura robusta de aluminio.

3 conexiones eléctricas.

Banco ajustable en altura.

  • 4 posiciones: 600 mm, 660 mm, 780 mm y 840 mm (medidas desde el suelo hasta la bandeja de fijación).

Bandeja universal para la fijación de sierra cinta e ingletadora.

  • 4 perfiles de aluminio ajustables.
  • Anclaje rápido.

Soportes de rodillos laterales para facilitar la manipulación de las piezas a tratar.

  • Ajustables en altura desde 655 mm a 1.335 (desde el suelo).
  • Ancho ajustable desde 1.190 mm hasta 1.975 mm. Incluye escala milimétrica.
  • Posibilidad de rotarlos a 90° y colocarlos en sentido horizontal ayudando al deslizamiento frontal de las piezas a cortar.

Facilidad de transporte gracias a la empuñadura incorporada.

Altura (en posición desenrollada)

830 mm
Más Información

Anchura (plegado)

250 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud (plegado)

1150 mm
Más Información

Longitud

1150 mm
Más Información

Anchura

630 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Altura (plegado)

280 mm
Más Información

Material de la encimera

Aluminio
Más Información

Peso de carga máximo

120 kg
Más Información

Longitud (en posición desenrollada)

1150 mm
Más Información

Altura 3

830 mm
Más Información

Altura 2

770 mm
Más Información

Anchura (en posición desenrollada)

630 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Altura

630 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

644189882.pdf

Catálogo General

071593127

Ficha Técnica

59955681.pdf
Scroll to top