Banco de trabajo

Ref.: 0957075150
Ver todas las versiones
BANCO DE TRABAJO FORCE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BANCO DE TRABAJO FORCE
Banco de trabajo
FORCE
  • Su diseño permite la adaptación del cajón PR01_0715075125.
  • Sus patas se pueden acoplar en dos posiciones.
  • Material: Chapa conformada en frío.
  • Capacidad de carga de 200 kg en la encimera superior y de 120 kg en la encimera inferior.
  • Encimera inferior lisa (No hay tornillos en la superfície que puedan estorbar su utilización).
  • Fácil montaje.

Profundidad

75 cm
Más Información

Diseño

1 cajón
Más Información

Anchura

150 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Superficie del tablero

Chapado
Más Información

Tipo de extracción

Amplio cajón
Más Información

Grosor del tablero

5 cm
Más Información

Capacidad de carga

200 kg
Más Información

Color del marco

Opcional
Más Información

Descripción de tipo

Banco de trabajo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 kg
Más Información

Anchura x profundidad

150 x 75 cm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

665163987.pdf

Catálogo General

0957075150

Ficha Técnica

32410878.pdf
Scroll to top