Racor macho de chapa metálica galvanizada

Ref.: 0867000080
Ver todas las versiones

RACOR BAUER MACHO ACERO 80MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR BAUER MACHO ACERO 80MM
Racor macho de chapa metálica galvanizada

Material

1,0226
Más Información

Diámetro de conexión

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Catálogo General

0867000080

Ficha Técnica

675561692.pdf
Scroll to top