Válvula de bola de alta presión

Ref.: 0866175001
Ver todas las versiones
VÁLVULA DE 2 VÍAS PERFORADA 3/8" 500BAR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VÁLVULA DE 2 VÍAS PERFORADA 3/8" 500BAR
Válvula de bola de alta presión
  • Con y sin orificios de montaje

Rosca de conexión

G 3/8 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

500 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866175001

Ficha Técnica

98470752.pdf
Scroll to top