Válvula de bola de alta presión

Ref.: 0866175003
Ver todas las versiones

VÁLVULA DE 2 VÍAS PERFORADA 3/4" 315BAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VÁLVULA DE 2 VÍAS PERFORADA 3/4" 315BAR
Válvula de bola de alta presión
  • Con y sin orificios de montaje

Rosca de conexión

G 3/4 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

315 bar
Más Información

Catálogo General

0866175003

Ficha Técnica

98470752.pdf
Scroll to top