Válvula de bola de alta presión

Ref.: 0866175004
Ver todas las versiones
VÁLVULA DE 2 VÍAS PERFORADA 1" 315BAR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VÁLVULA DE 2 VÍAS PERFORADA 1" 315BAR
Válvula de bola de alta presión
  • Con y sin orificios de montaje

Rosca de conexión

G 1 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

315 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866175004

Ficha Técnica

98470752.pdf
Scroll to top