Válvula de bola de alta presión

Ref.: 0866175002
Ver todas las versiones
VÁLVULA DE 2 VÍAS PERFORADA 1/2" 400BAR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VÁLVULA DE 2 VÍAS PERFORADA 1/2" 400BAR
Válvula de bola de alta presión
  • Con y sin orificios de montaje

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

400 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866175002

Ficha Técnica

98470752.pdf
Scroll to top