BALIZA V16 HOMOLOGADA CON GEOLOCALIZACIÓN 

 ¡Hazte con la tuya! 

Ver vídeo

Baliza V16 emergencia conectada DGT 3.0

Nº Art.: 5966614259

La baliza V16 homologada es un dispositivo de preseñalización de peligro esencial para la seguridad en carretera. Cumple con la nueva normativa de la DGT y es obligatoria en todos los vehículos a partir de 2026 según el Real Decreto 159/2021.

Esta baliza es la nueva sustituta de los tradicionales triángulos de emergencia. Con su geolocalización integrada, la baliza V16 proporciona una señal de emergencia visible 360º y hasta 1 km de distancia, lo que permite una rápida localización y seguridad en carretera. Este dispositivo también cuenta con una tarjeta eSIM integrada para conectividad constante, y se adapta a la plataforma DGT 3.0, lo que facilita la integración con el sistema de gestión de tráfico inteligente.

Características de la Baliza V16 

  • Modelo: Baliza V16 BAL4 homologada por la DGT.
  • Visibilidad: Luz 360º, visible hasta 1 km.
  • Conectividad: Geolocalización en tiempo real hasta 2038, sin costes adicionales.
  • Resistencia: Carcasa antigolpes y resistente al agua.
  • Energía: Pilas reemplazables.
  • Cumple con: DGT 3.0 y Real Decreto 159/2021.
  • Fácil uso: Activación rápida y almacenamiento cómodo en el vehículo.
  • Certificación: LCOE 2025070683G1

Comprando 1 ud

16,95€/ud

Comprando 20 uds

15,95€/ud

Comprando 100 uds

15,45€/ud

Comprando 200 uds

14,95€/ud

Comprando 1 ud

29,95€/ud

Comprando 5 uds

33,50€/ud

Comprando 24 uds

32,45€/ud

Comprando 72 uds

29,95€/ud

Comprando 1 ud

29,95€/ud

Comprando 20 uds

27,95€/ud

Comprando 100 uds

25,95€/ud

Comprando 200 uds

24,95€/ud

Comprando 1 ud

24,99€/ud

Comprando 20 uds

23,99€/ud

Comprando 100 uds

22,59€/ud

DUDAS SOBRE LA BALIZA V16 HOMOLOGADA

DUDAS SOBRE LA BALIZA V16 HOMOLOGADA

La baliza V16 debe guardarse en un lugar accesible dentro del vehículo, como el maletero o en la guantera, donde puedas acceder fácilmente en caso de emergencia.

Sí, para cumplir con la normativa DGT 3.0, la baliza debe estar geolocalizada y conectada al sistema de gestión de tráfico de la Dirección General de Tráfico.

La conectividad de la baliza V16 está garantizada hasta 2038 sin coste adicional, gracias a la tarjeta eSIM integrada.

La baliza V16 es un dispositivo de preseñalización de peligro utilizado para indicar la presencia de un vehículo inmovilizado en la carretera, garantizando la seguridad de los ocupantes y evitando accidentes.

La baliza debe utilizarse cuando tu vehículo se detenga por una emergencia o avería en la carretera, y debe ser colocada en el techo del vehículo para que sea visible desde una distancia considerable.

*Promoción exclusiva en web y app. Unidades limitadas hasta fin de existencias.

Scroll to top